Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7TLY Μοντέλο: 10066Cross Ref: 4GFU2 / SDSF-2SG-S
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
€55.78 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDead Blow Hammer
Διάμετρος προσώπου2"
HandleFiberglass
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Χειρισμός υλικούΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος5"
Υλικό κεφαλήςΟυρεθάνη
Βάρος κεφαλής32 ουγκιά
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος14 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΜαλακό πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί νεκρού χτυπήματος Nupla 10066 έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την ποσότητα αναπήδησης και να βελτιώνει τη δύναμη κρούσης ενώ απορροφά τους μέγιστους κραδασμούς όταν το σφυρί χτυπά στην επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει λαβή από υαλοβάμβακα πλούσια σε ρητίνη η οποία υφίσταται εξώθηση για να προσφέρει αντοχή και αντοχή σε χημικά και υγρασία.
  • Διαθέτει μια σύνθετη κοιλότητα με βολή μέσα στην κεφαλή που συγκεντρώνει την κρουστική δύναμη και αυξάνει την κινητήρια δύναμη, δημιουργώντας έτσι ένα εφέ νεκρού χτυπήματος.
  • Η κεφαλή αποτελείται από χυτή ουρεθάνη στη μία πλευρά για να χτυπά πάνω από αιχμηρές μεταλλικές επιφάνειες. Η άλλη πλευρά είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να δουλεύει σε πολύ σκληρές επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι σημαίνει SG;

Το A. SG (Super Grip) είναι ένας τύπος λαβής εργαλείου που επιτρέπει άνετο & δυνατό κράτημα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με ή χωρίς γάντια. Διατίθεται σε κλασικό καουτσούκ & ενσωματωμένα στυλ ergo.

Ερ. Τι είναι τα σύνθετα υλικά Nuplaglas;

A. Τα σύνθετα υλικά Nuplaglas έχουν σαν ατσάλι, ενώ παρέχουν την ευελιξία και το μικρό βάρος του Nuplaglas (κλώνοι από υαλοβάμβακα ενθυλακωμένες σε ρητίνη).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΔιάμετρος προσώπουHandleΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Νεκρό χτύπημα2.25 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηRed5.5 "Ακραία ουρεθάνη48 ουγκιά14.25 "€92.33
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Fiberglass | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Νεκρό χτύπημα2"Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.5 "Μορφοποιημένο πολυμερές / χάλυβα24 ουγκιά14 "€54.55
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Fiberglass | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Νεκρό χτύπημα2"Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.5 "Μορφοποιημένο πολυμερές32 ουγκιά14 "€54.67
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Fiberglass | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Νεκρό χτύπημα2.5 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.625 "πλαστικός48 ουγκιά14-1 / 4 "(με Super Grip)€76.94
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Fiberglass | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Νεκρό χτύπημα2.75 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.875 "Μορφοποιημένο πολυμερές64 ουγκιά15-1 / 4 "(με Super Grip)€95.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz
€55.78 /μονάδα