Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MTD Μοντέλο: 03360Cross Ref: 5LV12 / SPI-206
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
€57.72 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDeadBlow Hammer χωρίς συμβουλές
Διάμετρος προσώπου2"
HandleFiberglass
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Χειρισμός υλικούΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος4.5 "
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής22 ουγκιά
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος13.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Συμβουλή Ντία.2"
ΧαρακτηριστικάΧωρίς συμβουλές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.79
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί Nupla 03360 soft face προσφέρει δράση νεκρού χτυπήματος χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες. Είναι χρήσιμο σε εντυπωσιακές σμίλες, καρφίτσες και μικρούς πασσάλους από ξύλο ή πλαστικό.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σφυρί μαλακής όψης Nupla 03360 προσφέρει χτυπήματα ακριβείας με τη βοήθεια της τεχνολογίας Smart Hammer.
  • Η σύνθετη εσωτερική του κοιλότητα περικλείεται σε ένα σκληρό εξωτερικό κάλυμμα από πολυμερές για ανθεκτικότητα.
  • Αυτό το σφυρί που δεν σφραγίζει μπορεί να διαμορφώσει μεταλλικά φύλλα.
  • Διαθέτει λαβή από fiberglass με αντιολισθητική λαστιχένια λαβή στο άκρο για άνεση του χειριστή.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Μύτη σφυριού Nupla: Αυτή η εξαιρετικά σκληρή ατσάλινο μύτη σφυριού επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν χτυπήματα υψηλής πρόσκρουσης.
  • Nupla Nylon Hammer Tips: Αυτές οι μύτες από νάιλον είναι χρήσιμες για να χτυπήσετε χωρίς να καταστρέψετε την επιφάνεια του αντικειμένου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μαλακό σφυρί προσώπου;

Α. Ένα σφυρί με μαλακή όψη χτυπά αντικείμενα πιο δυνατά από ένα σφυρί χωρίς να τα σπάει όπως θα έκανε ένα συμπαγές μεταλλικό σφυρί.

Ερ. Από τι είναι φτιαγμένη η κεφαλή αυτού του σφυριού;

Α. Χάλυβας.

Ε. Σε τι χρησιμεύει ένα μαλακό σφυρί διπλής όψης;

Α. Ένα σφυρί διπλής όψης χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πείρων, τη συναρμολόγηση επίπλων και την ολοκλήρωση άλλων εργασιών που απαιτούν χτυπήματα που δεν σφραγίζουν.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 03356 Ηλεκτροκίνητο σφυρί χωρίς συμβουλές 1 ίντσα 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση4.125 "17 ουγκιάDeadBlow Hammer χωρίς συμβουλές12.625 "€44.65
NUPLA 09600 Σφυρί γρήγορης αλλαγής χωρίς συμβουλές 1 ίντσα 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Fiberglass με λαβή βινυλίου2"6 ουγκιάΓρήγορη αλλαγή σφυριού χωρίς συμβουλές11.875 "€26.21
NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb Βάρος κεφαλής | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση5.625 "96 ουγκιάDeadBlow Hammer15.5 "€101.38
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 Ounce Fiberglass | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Fiberglass με λαβή βινυλίου2"9 ουγκιάΓρήγορη αλλαγή σφυριού χωρίς συμβουλές11 "€26.45
NUPLA 03306 Σφυρί, Γρήγορη Αλλαγή, 12oz. Βάρος, λαβή C, λαβή 12.5 ιντσών | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer χωρίς συμβουλές-€27.64
RFQ
NUPLA 03366 Σφυρί, Γρήγορη Αλλαγή, 4 λίβρες. Βάρος, λαβή C, λαβή 14.5 ιντσών | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer χωρίς συμβουλές-€65.59
RFQ
NUPLA 07606 Σφυρί, γρήγορης αλλαγής, 6 λίβρες. Βάρος, λαβή 14.5 ιντσών | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-€79.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb
€57.72 /μονάδα