Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L22XX552OP00030 Επικίνδυνη θέση Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AF8YZE 29NU89

NUMATICS L22XX552OP00030 Επικίνδυνη θέση Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YZE Μοντέλο: L22XX552OP00030Σταυρός: 29NU89
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
€1,097.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής θέσης επικίνδυνης θέσης
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος αέρα σωληνοειδών
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΑνοικτό
CFM79
Συντελεστής όγκου1.7
Ηλεκτρικές συνδέσειςHardwired
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος8.25 "
συνολικό πλάτος1.5 "
ΠαράκαμψηΕκκένωση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Πιλοτική πίεση14.5 έως 100 psig
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κατανάλωση ενέργειας2.5W
Εύρος πίεσης28 "Hg Vacuum έως 145 psig
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.801
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS500K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "0.38W0 έως 150 psi120 VAC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 4 ".38W0 έως 150 psi120 VAC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€591.07
NUMATICS 081SS500M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 081SS600M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές461 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC1€641.00
ΑΡΙΘΜΟΣ 152SS500K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές691 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC1.5€767.68
NUMATICS 152SS600K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Στερεοειδές / σωληνοειδές691 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC1.5€767.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L22XX552OP00030 Επικίνδυνη θέση Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac
€1,097.01 /μονάδα