Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS 3FPRN16 Περιστρεφόμενο 3/8 NPT 1/2 Push In 1-9/20 ίντσες Πλάτος | AH7KRG 36VJ31

NUMATICS 3FPRN16 Περιστρεφόμενο 3/8" NPT 1/2" Πλάτος ώθησης 1-9/20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7KRG Μοντέλο: 3FPRN16Cross Ref: 36vj31
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
€121.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος έλεγχος ροής
Σώμαανοδιωμένο αλουμίνιο
CFM90
Συντελεστής όγκου1.6
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μήκος2 20 / 87 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI175
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Θύρα εξόδου1/2 "Σπρώξτε μέσα
Εύρος πίεσης0 έως 175 psi
ΠεριστροφήΠτυχία 360
ΆνοιξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 9 / 20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρύθμιση ταχύτητας: Κατσαβίδι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΙ 0FCRN Περιστρεφόμενος 10-32 UNF Μήκος 8/9 ίντσας 31/50 ίντσα Πλάτος | AH7KQV 36VJ20 0 FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€32.22
NUMATICS 0FPRN4 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€61.71
NUMATICS 0FPRN5 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€52.53
NUMATICS 1FCRN Περιστρεφόμενος 1/8" NPT 1-23/50 ίντσες Μήκος | AH7KQY 36VJ23 1 FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€31.55
NUMATICS 1FPRN5 Περιστρεφόμενο 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€71.86
NUMATICS 1FPRN8 Περιστρεφόμενο 1/8" NPT 1/4" Πλάτος ώθησης 49/50 ίντσες | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€54.84
NUMATICS 2FCRN Περιστρεφόμενος 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 ίντσες | AH7KRB 36VJ26 2 FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€37.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 3FPRN16 Περιστρεφόμενο 3/8" NPT 1/2" Πλάτος ώθησης 1-9/20 ίντσες
€121.71 /μονάδα