Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΙ 241-151 Πολλαπλοί σταθμοί 6 Σταθμοί 1/4 Npt | AC9RBJ 3JDF1

NUMATICS 241-151 Σταθμοί Manpold Block 6 1/4 NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RBJ Πρότυπο: 241-151Cross Ref: 3JDF1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή συνέλευση
Cv0.2
Ύψος3 / 4 "
Μήκος7.25 "
Θύρα NPT1/4 ίντσες
Αριθμός Σταθμών6
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΙ 206-1753 Πολλαπλοί σταθμοί 6 Σταθμοί 1/4 Npt | AC9QWJ 3JCR3 206-17531"8.437 "2 5 / 16 "€220.78
ΑΡΙΘΜΟΙ 206-1764 Πολλαπλές μπλοκ 6 σταθμοί 3/8 Npt | AC9QXV 3JCV9 206-17641.187 "9.187 "2.75 "€297.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 241-151 Σταθμοί Manpold Block 6 1/4 NPT
€174.14 /μονάδα