Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS 0FPTN4 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 1/8 Push In 1-17/81 ίντσες μήκος | AH7KRM 36VJ36

NUMATICS 0FPTN4 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 1/8 Μήκος Push In 1-17/81 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KRM Μοντέλο: 0FPTN4Cross Ref: 36vj36

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€145.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος έλεγχος ροής
Κουμπί ρύθμισηςΠλαστικό κλείδωμα
Σώμαανοδιωμένο αλουμίνιο
CFM3
Συντελεστής όγκου0.05
Θύρα εισόδου10-32 UNF
Μήκος1 17 / 81 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI175
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Θύρα εξόδου1/8 "Σπρώξτε μέσα
Εύρος πίεσης0 έως 175 psi
ΠεριστροφήΠτυχία 360
ΆνοιξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος31 / 50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρύθμιση ταχύτητας: Κουμπί ρύθμισης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΙ 0FCRN Περιστρεφόμενος 10-32 UNF Μήκος 8/9 ίντσας 31/50 ίντσα Πλάτος | AH7KQV 36VJ20 0 FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€32.22
NUMATICS 0FPRN4 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€61.71
NUMATICS 0FPRN5 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€52.53
NUMATICS 1FCRN Περιστρεφόμενος 1/8" NPT 1-23/50 ίντσες Μήκος | AH7KQY 36VJ23 1 FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€31.55
NUMATICS 1FPRN5 Περιστρεφόμενο 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€71.86
NUMATICS 1FPRN8 Περιστρεφόμενο 1/8" NPT 1/4" Πλάτος ώθησης 49/50 ίντσες | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€54.84
NUMATICS 2FCRN Περιστρεφόμενος 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 ίντσες | AH7KRB 36VJ26 2 FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€37.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 0FPTN4 Περιστρεφόμενο 10-32 UNF 1/8 Μήκος Push In 1-17/81 ίντσες
€145.29 /μονάδα