Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.087.0850 Εξαγωνική βίδα καλύμματος, Βαθμού 8, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 8-1/2 ίντσας | AB3DUM 1RMK5

NUCOR N04100.087.0850 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 8-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DUM Μοντέλο: N04100.087.0850Cross Ref: 1RMK5
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
€25.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Διάμετρος7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι8.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7155
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.087.0850 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 8-1/2 ίντσες
€25.58 /μονάδα