Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN ND3L-12-20-200-IP65-A307 Actuator, 24VDC, 112 lb Rated Load, 200 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPM 801VT9

NTN Ενεργοποιητής ND3L-12-20-200-IP65-A307, 24VDC, ονομαστικό φορτίο 112 lb, Μήκος διαδρομής 200 mm, 12.3 mm/sec, 25% κύκλος λειτουργίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CT4GPM Model: ND3L-12-20-200-IP65-A307Cross Ref: 801VT9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€290.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποιητής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ενεργοποιητής ND3L-12-20-200-IP65-A307, 24VDC, ονομαστικό φορτίο 112 lb, Μήκος διαδρομής 200 mm, 12.3 mm/sec, 25% κύκλος λειτουργίας
€290.33 /μονάδα