NSI INDUSTRIES W400B Electromechanical Timer, Metal Indoor, Screw20VAC, 40 A, Spdt | CT4FVQ 206Y04

NSI INDUSTRIES W400B Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, μεταλλικός εσωτερικός χώρος, βίδα 20VAC, 40 A, Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT4FVQ Μοντέλο: W400BΣταυρός: 206Y04

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€767.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
NSI INDUSTRIES 1109A Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, 22 ωρών Ονομαστική | CT4FVP 206X85 1109A€305.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NSI INDUSTRIES W400B Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης, μεταλλικός εσωτερικός χώρος, βίδα 20VAC, 40 A, Spdt
€767.27 /μονάδα