NOTRAX 755C0036BL60 Δρομέας αποστράγγισης κατά της κόπωσης Μαύρο 3 x 60 πόδια | AF4YAQ 9PN69

NOTRAX 755C0036BL60 Anti-fatigue Drainage Runner Μαύρο 3 x 60 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YAQ Μοντέλο: 755C0036BL60Κωδ. Σταυρού: 9PN69

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,737.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας αποχέτευσης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΝαι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ νιτριλίου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ12
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος60ft.
Ιδιότητες MatΑντιμικροβιακό, Αντέχει στο λίπος, το λάδι και τις χημικές ουσίες
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςσχισμένο
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΕλλειψη
Μέγεθος οπών αποστράγγισης3.500 "L x 0.375" W
Υλικό επιφάνειαςΝιτρίλιο
Πάχος3 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΝαι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.6
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρεςΕίδοςΜήκοςΙδιότητες MatΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 755S0023BL Αντι-κόπωση Αποστράγγιση Ματ Μαύρο 2 x 3 Πόδια | AE3TLL 5FX66 755S0023BLΕτερόφυληΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης3ft.Αντιολισθητικό2ft.€136.28
NOTRAX 755S0035BL Αντι-κόπωση Αποστράγγιση Ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE3TLM 5FX67 755S0035BLΕτερόφυληΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης5ft.Αντιολισθητικό3ft.€403.17
NOTRAX 755S0312BL Αντι-κόπωση Drainage Runner Black 3 x 12 Feet | AE3TLN 5FX68 755S0312BLΕτερόφυληΔρομέας αποχέτευσης12ft.Αντιολισθητικό3ft.€849.95
NOTRAX 755C0048BL60 Δρομέας αποστράγγισης κατά της κόπωσης Μαύρο 4 x 60 πόδια | AF4DLP 8RP90 755C0048BL60ΚαταπληκτικόςΔρομέας αποχέτευσης60ft.Αντιμικροβιακό, Αντέχει στο λίπος, το λάδι και τις χημικές ουσίες4ft.€4,802.18
NOTRAX 755C0024BL60 Anti-fatigue Drainage Runner Black 60 Feet | AF4RHC 9GFX2 755C0024BL60ΚαταπληκτικόςΔρομέας αποχέτευσης60ft.Αντιμικροβιακό, Αντέχει στο λίπος, το λάδι και τις χημικές ουσίες2ft.€2,473.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 755C0036BL60 Anti-fatigue Drainage Runner Μαύρο 3 x 60 πόδια
€3,737.34 /μονάδα