NOTRAX 755S0035BL Αντι-κόπωση Αποστράγγιση Ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE3TLM 5FX67

NOTRAX 755S0035BL Αντι-κόπωση Drainage Mat μαύρο 3 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TLM Μοντέλο: 755S0035BLCross Ref: 5FX67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΝαι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ νιτριλίου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ12
ΑκρεςΕτερόφυλη
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος5ft.
Ιδιότητες MatΑντιολισθητικό
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςσχισμένο
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΕλλειψη
Μέγεθος οπών αποστράγγισης3.500 "L x 0.375" W
Υλικό επιφάνειαςΝιτρίλιο
Πάχος3 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΝαι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)98.55
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρεςΕίδοςΜήκοςΙδιότητες MatΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 755S0023BL Αντι-κόπωση Αποστράγγιση Ματ Μαύρο 2 x 3 Πόδια | AE3TLL 5FX66 755S0023BLΕτερόφυληΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης3ft.Αντιολισθητικό2ft.€136.28
NOTRAX 755S0312BL Αντι-κόπωση Drainage Runner Black 3 x 12 Feet | AE3TLN 5FX68 755S0312BLΕτερόφυληΔρομέας αποχέτευσης12ft.Αντιολισθητικό3ft.€849.95
NOTRAX 755C0048BL60 Δρομέας αποστράγγισης κατά της κόπωσης Μαύρο 4 x 60 πόδια | AF4DLP 8RP90 755C0048BL60ΚαταπληκτικόςΔρομέας αποχέτευσης60ft.Αντιμικροβιακό, Αντέχει στο λίπος, το λάδι και τις χημικές ουσίες4ft.€4,802.18
NOTRAX 755C0024BL60 Anti-fatigue Drainage Runner Black 60 Feet | AF4RHC 9GFX2 755C0024BL60ΚαταπληκτικόςΔρομέας αποχέτευσης60ft.Αντιμικροβιακό, Αντέχει στο λίπος, το λάδι και τις χημικές ουσίες2ft.€2,473.10
NOTRAX 755C0036BL60 Δρομέας αποστράγγισης κατά της κόπωσης Μαύρο 3 x 60 πόδια | AF4YAQ 9PN69 755C0036BL60ΚαταπληκτικόςΔρομέας αποχέτευσης60ft.Αντιμικροβιακό, Αντέχει στο λίπος, το λάδι και τις χημικές ουσίες3ft.€3,737.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 755S0035BL Αντι-κόπωση Drainage Mat μαύρο 3 x 5 πόδια
€403.17 /μονάδα