NOTRAX 550S0035BL Modular Drainage Mat Black 3 x 5 πόδια | AD2AHP 3LY64

NOTRAX 550S0035BL Modular Drainage Mat μαύρο 3 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AHP Μοντέλο: 550S0035BLΣταυρός: 3LY64

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€166.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Antifatigue Mat
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό μεCushion-Ease (R) Mats, 551 MD Ramp System (R)
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ32
ΑκρεςΔιασύνδεση
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος5ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ιδιότητες MatΑντιδιαστολή
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΟκτάγωνο
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.875 "dia.
Υλικό επιφάνειαςΝιτρίλιο
Πάχος3 / 4 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΝαι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντιολισθητική επιφάνειαΜήκοςΙδιότητες MatΜατ ΣχήμαΤιμή
NOTRAX 850S0033BL Modular Drainage Mat Black 3 x 3 πόδια | AC3QFM 2VJ47 850S0033BLΝαι3ft.ΑντιολισθητικόΤετράγωνα€316.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 550S0035BL Modular Drainage Mat μαύρο 3 x 5 πόδια
€166.37 /μονάδα