Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252843252 Τροχός αποκοπής 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336

NORTON ABRASIVES 66252843252 Τροχός αποκοπής 14 D 7/64 T 1 Arbor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GEN Μοντέλο: 66252843252Σταυρός: 33N336

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Άρμπορ Τρύπα1"
Διάμετρος14 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
χαλίκι24
ΥλικόΖιρκονία Αλουμίνα / Οξείδιο Αλουμινίου
Μέγιστη. RPM4365
Πάχος7 / 64 "
Χαρακτηριστικά1
Προδιαγραφές τροχώνΜπλε χωρίς φωτιά
Τύπος τροχούΜπλε χωρίς φωτιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ6804210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΔιάμετροςχαλίκιΕίδοςΤιμή
NORTON ABRASIVES 66252822970 Λειαντικός τροχός κοπής 6 ίντσες διάμετρος 0.060in T 1/2 ίντσες τρύπα άξονα | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Μη Ενισχυμένο6"54Λειαντικός τροχός αποκοπής€53.66
NORTON ABRASIVES 66252922988 Λειαντικός τροχός κοπής 7 ίντσες διάμετρος 0.035 ίντσες T 1-1 / 4 ίντσες τρύπα άξονα | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Μη Ενισχυμένο7"60Λειαντικός τροχός αποκοπής€46.84
NORTON ABRASIVES 66252922989 Λειαντικός τροχός κοπής 7 ίντσες διάμετρος 0.035 ίντσες T 1-1 / 4 ίντσες τρύπα άξονα | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Μη Ενισχυμένο7"60Λειαντικός τροχός αποκοπής€45.64
ΛΕΥΚΤΙΚΑ NORTON 66252843251 Λειαντικό τροχό αποκοπής 14 ίντσες 1/8 ίντσες 1 ίντσα | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Μη Ενισχυμένο14 "-Λειαντικός τροχός αποκοπής€66.56
NORTON ABRASIVES 66252843257 Τροχός κοπής λειαντικών 16 ιντσών Διάμετρος 7/64 ίντσας T 1 ίντσας Arbor Hole | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Μη Ενισχυμένο16 "-Λειαντικός τροχός αποκοπής€49.67
NORTON ABRASIVES 66252843259 Λειαντικός τροχός κοπής 20 ίντσες διάμετρος 5/32 ίντσες T 1 ίντσα τρύπα άξονα | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Μη Ενισχυμένο20 "-Λειαντικός τροχός αποκοπής€154.95
NORTON ABRASIVES 66252843248 Λειαντικός Τροχός 10 ίντσας Διάμετρος 3/32 ίντσας T 5/8 ίντσας Arbor Hole | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-Μη Ενισχυμένο10 "-Λειαντικός τροχός αποκοπής€38.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843252 Τροχός αποκοπής 14 D 7/64 T 1 Arbor
€39.30 /μονάδα