A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα στη μηχανή , Βάθος: 12-3 / 4 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 3.5 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 3.5 , Υψος: 17 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Inlet Dia.: 5" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Τύπος: Λιγότερος κινητήρας , Διάμετρος τροχού: 9" , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος τροχού: 2 13 / 16 " , Πλάτος: 13.625 "
Φυσητήρες υψηλής πίεσης W/O μοτέρ, βάθος 12-3/4 ίντσας
Οι φυσητήρες Dayton έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές μεταφοράς αέρα υψηλότερης πίεσης και μεγάλου όγκου, όπως μεταφορά και συλλογή σκόνης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν τροχούς τύπου πτερυγίου, αυτοκαθαριζόμενους, χυτούς τροχούς για περιστροφή δεξιόστροφα και ισορροπημένη ακρίβεια για αθόρυβη και αξιόπιστη απόδοση. Όλες οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα με γκρι πολυεστερικό εποξειδικό φινίρισμα για αντοχή, ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυγοκεντρικούς φυσητήρες, που διατίθενται σε επιλογές οπής τροχού 1/2 και 5/8 ιντσών.