DAYTON 6YG63 Φυσητήρας 8 15/16 In | AF2WBV

DAYTON 6YG63 Blower 8 15/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WBV Μοντέλο: 6YG63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Βάθος12-3 / 4 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)3.5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3.5
Ύψος17 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.5"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού5 / 8 "
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού2 13 / 16 "
Πλάτος13.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4925
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΤιμή
DAYTON 2C820 Blower 8 15/16 In | AB9DAC 2C8201 / 2 "€270.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6YG63 Blower 8 15/16 In
€243.23 /μονάδα