Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252843244 Κεντρικός τροχός κατάθλιψης 9 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GEE 33N328

NORTON ABRASIVES 66252843244 Κεντρικός τροχός κατάθλιψης 9 D 1/8 T 5 / 8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6GEE Μοντέλο: 66252843244Σταυρός: 33N328

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεντρικό τροχό κατάθλιψης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "-11
Διάμετρος9"
ΒαθμόςΠολύ χονδροειδές
χαλίκι24
Μέγιστη. RPM6600
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 27
Τύπος τροχούΆλεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΜέγεθος κληματαριάςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66252843613 Depressed Center Wheel T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Οξείδιο αργιλίου-1 / 4 "Πληκτρολογήστε 27-Άλεση5 / 8 "-111€7.63
NORTON ABRASIVES 66252843179 Depressed Center Wheel 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου-1 / 4 "Πληκτρολογήστε 27-Άλεση3 / 8 "1€11.34
NORTON ABRASIVES 66252843183 Κεντρικός τροχός κατάθλιψης 7 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου-1 / 8 "Πληκτρολογήστε 27-Χωρίς ρύπανση5 / 8 "-111€21.60
NORTON ABRASIVES 66252843185 Depressed Center Wheel 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου-1 / 4 "Πληκτρολογήστε 27-Χωρίς ρύπανση5 / 8 "-111€24.05
NORTON ABRASIVES 66252843187 Κεντρικός τροχός κατάθλιψης 9 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου-1 / 8 "Πληκτρολογήστε 27-Χωρίς ρύπανση5 / 8 "-111€29.81
NORTON ABRASIVES 66252843188 Κεντρικός τροχός κατάθλιψης 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου-1 / 4 "Πληκτρολογήστε 27-Χωρίς ρύπανση7 / 8 "1€29.11
NORTON ABRASIVES 66252843190 Depressed Center Wheel 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίου-1 / 8 "Πληκτρολογήστε 27-Χωρίς ρύπανση7 / 8 "1€11.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843244 Κεντρικός τροχός κατάθλιψης 9 D 1/8 T 5 / 8-11
€32.59 /μονάδα