Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66243529187 Flaring Cup Grinding Wheel Aluminium Oxide 3 Inch Pk10 | AF8LAW 26ZW30

NORTON ABRASIVES 66243529187 Φλις Κύπελλο Τροχός λείανσης Οξείδιο αλουμινίου 3 ιντσών Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LAW Μοντέλο: 66243529187Cross Ref: 26ZW30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€605.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης φλυτζανιών
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς3 / 4 "
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
Διάμετρος προσώπου3"
χαλίκι60
Μέγιστη. RPM7640
Χαρακτηριστικά32A60-KVBE
Πάχος1.25 "
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ6804220000

Λεπτομέρειες:

    • Πίσω Ντιά. (2-1 / 4 ")
    • Πάχος πλάτης (3/8 ")
    • Πάχος ζάντας (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετρος προσώπουPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253146917 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Τροχός Τύπου 11 Διάμετρος Προσώπου 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Wheel 11 Διάμετρος προσώπου 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Φλάντζα κυλίνδρου Τροχός λείανσης Zirconia Alumina Διάμετρος 6 ιντσών | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Ζιρκόνια αλουμίνα-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8-116"1€112.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243529187 Φλις Κύπελλο Τροχός λείανσης Οξείδιο αλουμινίου 3 ιντσών Pk10
€605.52 /πακέτο