MORSE DRUM 82H-SS-125 Drum Palletizer, Rimmed Drum, DC Power Lift, 454 kg Cap, SS | AF6EGT

MORSE DRUM 82H-SS-125 Drum Palletizer, Rimmed Drum, DC Power Lift, 454 kg Cap, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EGT Μοντέλο: 82H-SS-125

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,911.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρο τύμπανο
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα1000 lbs.
Ύψος διανομής19 "
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Τύπος λαβήςΜηχανική και αυτόματη λαβή γνάθου
Ύψος19 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής AC 100/200V 50/60 Hz
Μήκος43 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία μπαταρίας
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς μπαταρίας
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
άλλα12V DC μπαταρία + 100 / 200V 50 / 60Hz AC φορτιστής
Συνολικό μήκος43 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Μέγεθος παλέτας41 "x 7"
Τύπος παλέταςΔιασκελίζω
Ακτίνα στροφής53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 230.4
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ανύψωσηςΤιμή
MORSE DRUM 82H Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EGG 82Hαντλία χέρι€5,024.73
MORSE DRUM 82H-120 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Ac 1-Phase Power Lift, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EGH 82H-120εναλλασσόμενου ρεύματος€6,721.91
MORSE DRUM 82H-124 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Air Power Lift, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EGJ 82H-124Ισχύς αέρα€5,158.36
MORSE DRUM 82H-125 Drum Palletizer, Rimmed Drum, 12v DC Power Lift, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EGK 82H-125Ισχύς μπαταρίας€6,187.36
MORSE DRUM 82H-127 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Power Lift, 1-Phase 50Hz, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EGL 82H-127εναλλασσόμενου ρεύματος€7,162.91
MORSE DRUM 82HM Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, Spark Resistant, 454 kg Καπάκι | AF6EGM 82HMαντλία χέρι-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Air Power Lift, Spark Resist, 454Kg Καπάκι | AF6EGN 82ΗΜ-124Ισχύς αέρα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 82H-SS-125 Drum Palletizer, Rimmed Drum, DC Power Lift, 454 kg Cap, SS
€19,911.82 /μονάδα