Τάση μπαταρίας: 12V DC , Χωρητικότητα: 1000 lbs. , Ύψος διανομής: 19 " , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Αντιεκκρηκτικοί: Οχι , Τέλος: Bead Blast , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , HP: 1 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής AC 100/200V 50/60 Hz , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Τύπος κινητήρα: Ισχύς αέρα , Συνολικό μήκος: 43 " , Συνολικό πλάτος: 48.5 " , Μέγεθος παλέτας: 41 "x 7" , Φάση: 1 , Ανθεκτικό στους σπινθήρες: Οχι , Ακτίνα στροφής: 53 " , Τάση: 115V AC