MORSE DRUM 82H Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EGG

MORSE DRUM 82H Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, Χωρητικότητα 454 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EGG Μοντέλο: 82Η

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,024.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρο τύμπανο
Χωρητικότητα1000 lbs.
Ύψος διανομής19 "
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Τύπος λαβήςΜηχανική και αυτόματη λαβή γνάθου
Ύψος19 "
Μήκος43 "
ΑνύψωσηΑντλία χειρός
Στυλ ανύψωσηςαντλία χέρι
Συνολικό μήκος43 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Μέγεθος παλέτας41 "x 7"
Τύπος παλέταςΔιασκελίζω
Ακτίνα στροφής53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.05
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε τα βαρέα τύμπανα με αυτήν την παλέτα
    • Κατασκευασμένο για στήριξη βαρελιών χάλυβα, πλαστικού ή ινών
    • Μετακινήστε τα ντραμς όπου θέλετε με τους τροχούς αυτής της παλετοποίησης
    • Μπορεί να αντέξει έως 454 κιλά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ανύψωσηςΤιμή
MORSE DRUM 82H-120 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Ac 1-Phase Power Lift, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EGH 82H-120εναλλασσόμενου ρεύματος€6,721.91
MORSE DRUM 82H-124 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Air Power Lift, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EGJ 82H-124Ισχύς αέρα€5,158.36
MORSE DRUM 82H-125 Drum Palletizer, Rimmed Drum, 12v DC Power Lift, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EGK 82H-125Ισχύς μπαταρίας€6,187.36
MORSE DRUM 82H-127 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Power Lift, 1-Phase 50Hz, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EGL 82H-127εναλλασσόμενου ρεύματος€7,162.91
MORSE DRUM 82HM Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, Spark Resistant, 454 kg Καπάκι | AF6EGM 82HMαντλία χέρι-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Air Power Lift, Spark Resist, 454Kg Καπάκι | AF6EGN 82ΗΜ-124Ισχύς αέρα-
RFQ
MORSE DRUM 82H-SS Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, 454 kg Καπάκι, Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6EGP 82Η-SSαντλία χέρι€18,468.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 82H Drum Palletizer, Περιστρεφόμενο τύμπανο, Χειροκίνητη ανύψωση, Χωρητικότητα 454 kg
€5,024.73 /μονάδα