Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66253146917 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 4 In | AA7ADU 15K069

NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Τροχός τύπου 11 Διάμετρος προσώπου 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ADU Μοντέλο: 66253146917Σταυρός: 15K069

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης φλυτζανιών
Λειαντικό υλικόΚεραμικά / Ζιργκόν
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "-11
Διάμετρος προσώπου4"
χαλίκι16
Μέγιστη. RPM9070
Χαρακτηριστικά4NZ16-QBX406
Πάχος2"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πίσω Ντιά. (3 ")
    • Πάχος πλάτης (3/4 ")
    • Πάχος ζάντας (3/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετρος προσώπουPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Τροχός Τύπου 11 Διάμετρος Προσώπου 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Wheel 11 Διάμετρος προσώπου 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Φλάντζα κυλίνδρου Τροχός λείανσης Zirconia Alumina Διάμετρος 6 ιντσών | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Ζιρκόνια αλουμίνα-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8-116"1€112.60
NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Τροχός 7" Διάμετρος x 2" Πάχος x 1.25" Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Οξείδιο αργιλίου-2"-Πληκτρολογήστε 111.25 "7"5€1,568.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Τροχός τύπου 11 Διάμετρος προσώπου 4 ίντσες
€79.71 /μονάδα