NORTON ABRASIVES 66252942959 Τροχός φούσκας 7 Διάμετρος x 2 Πάχος x 1.25 Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9

NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7 "Diameter x 2" Trackness x 1.25 "Arbor Hole Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NVA Μοντέλο: 66252942959Cross Ref: 1CUR9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,479.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης φλυτζανιών
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
Διάμετρος προσώπου7"
χαλίκι46
Μέγιστη. RPM3275
Χαρακτηριστικά32A46-JVBE
Πάχος2"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ6804226000

Λεπτομέρειες:

    • Πίσω Ντιά. (5 ")
    • Πάχος πλάτης (5/16 ")
    • Πάχος ζάντας (3/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετρος προσώπουPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253146917 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-114"1€73.53
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Τροχός Τύπου 11 Διάμετρος Προσώπου 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€80.94
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Wheel 11 Διάμετρος προσώπου 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€94.62
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-116"1€101.52
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€80.40
NORTON ABRASIVES 66253146929 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€112.63
NORTON ABRASIVES 66253198586 Φλάντζα κυλίνδρου Τροχός λείανσης Zirconia Alumina Διάμετρος 6 ιντσών | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Ζιρκόνια αλουμίνα-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8-116"1€105.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7 "Diameter x 2" Trackness x 1.25 "Arbor Hole Pk5
€1,479.41 /πακέτο