Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON 1601H X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty | AG2ADQ 30ZF13

NORTON 1601H X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ADQ Μοντέλο: 1601H X 690Cross Ref: 30ZF13
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
€220.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑλουμίνιο
Τύπος βραχίοναΚρατήστε ανοιχτό
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςαλουμίνιο
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Ύψος στέγασης2.625 "
Μήκος στέγασης9.75 "
Πλάτος στέγασης2.875 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας36 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 140
Στυλ συναρμολόγησηςΚανονικός, παράλληλος βραχίονας και κορυφή Jamb
Προβολή από το Wall2-7 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 3 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8025
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulic Door Closer Non Handed Bronze | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€445.42
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulic Door Closer Non Handed Aluminum | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€445.42
NORTON 1601BFXAL Κλείσιμο πόρτας | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALΣτάνταρ, Μεγέθη 1 έως 4, Χωρίς εμπόδια, ADAΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "2.875 "Κορυφαίο πλαίσιο€252.38
NORTON 1601BFXBR Κλείσιμο πόρτας | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRΣτάνταρ, Μεγέθη 1 έως 4, Χωρίς εμπόδια, ADAΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "2.875 "Κορυφαίο πλαίσιο€252.38
NORTON 8501XAL Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQY 1RM41 8501ΧΑΛΑρχικόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.125 "Κορυφαίο πλαίσιο€367.12
NORTON 8501XBR Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQZ 1RM42 8501ΧΒΡΑρχικόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.125 "Κορυφαίο πλαίσιο€367.12
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulic Door Closer | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSAΠιο κοντά (R)ΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€317.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON 1601H X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty
€220.15 /μονάδα