Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON 1601BFXAL Κλείσιμο πόρτας | AB3DQQ 1RM12

NORTON 1601BFXAL Κλείσιμο πόρτας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DQQ Μοντέλο: 1601BFXALCross Ref: 1RM12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€252.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Τύπος βραχίοναΣτάνταρ, Μεγέθη 1 έως 4, Χωρίς εμπόδια, ADA
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςΧωρίς αναμονή ανοιχτή
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης2.625 "
Μήκος στέγασης9.75 "
Πλάτος στέγασης2.875 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςΚορυφαίο πλαίσιο
Προβολή από το Wall2-7 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulic Door Closer Non Handed Bronze | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€445.42
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulic Door Closer Non Handed Aluminum | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€445.42
NORTON 1601BFXBR Κλείσιμο πόρτας | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRΣτάνταρ, Μεγέθη 1 έως 4, Χωρίς εμπόδια, ADAΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "2.875 "Κορυφαίο πλαίσιο€252.38
NORTON 8501XAL Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQY 1RM41 8501ΧΑΛΑρχικόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.125 "Κορυφαίο πλαίσιο€367.12
NORTON 8501XBR Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQZ 1RM42 8501ΧΒΡΑρχικόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.125 "Κορυφαίο πλαίσιο€367.12
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulic Door Closer | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSAΠιο κοντά (R)ΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€317.86
NORTON CLP8300-TXBR Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DRK 1RM65 CLP8300-TXBRΠιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€317.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON 1601BFXAL Κλείσιμο πόρτας
€252.38 /μονάδα