Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M00200600 Straight Union 6mm Tube Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB2FBA 1LRB6

NORGREN M00200600 Straight Union 6mm Tube Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FBA Μοντέλο: M00200600Cross Ref: 1LRB6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία Ένωση
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917220000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςTube SizeΤιμή
NORGREN M00200400 Straight Union 4mm Tube Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Σωλήνας4mm€56.58
NORGREN M20200100 Straight Union Push Inch Tube 1/8 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB2FCJ 1LRG9 M20200100Σωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "€41.25
NORGREN M20200200 Straight Union Tube 5/32 Inch - Πακέτο 10 | AB2FCK 1LRH1 M20200200Σωλήνας5 / 32 "€45.77
NORGREN M20200400 Straight Union Push Inch Tube 1/4 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB2FCM 1LRH3 M20200400Σωλήνας1 / 4 "€48.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M00200600 Straight Union 6mm Tube Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10
€67.29 /μονάδα