Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040025906 Duct Reducer 12 x 8 | AD3LMN 3222-1208-100000 / 40D565

NORDFAB 8040025906 Μειωτήρας αγωγών 12 x 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LMN Μοντέλο: 8040025906Cross Ref: 3222-1208-100000 / 40D565
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
€205.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος12 "x 8"
Μέγεθος αγωγού12 "x 8"
Gauge22
Διάμετρος εισόδου12 "
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.8"
ΧαρακτηριστικάReducer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8040025902 Duct Reducer 12 x 4 | AD3LML 3222-1204-100000 / 40D563 804002590212 "x 4"12 "x 4"14 "4"€206.42
NORDFAB 8040025904 Duct Reducer 12 x 6 | AD3LMM 3222-1206-100000 / 40D564 804002590412 "x 6"12 "x 6"12 "6"€206.42
NORDFAB 8040025908 Duct Reducer 12 x 10 | AD3LMP 3222-1210-100000 / 40D566 804002590812 "x 10"12 "x 10"8"10 "€205.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040025906 Μειωτήρας αγωγών 12 x 8
€205.54 /μονάδα