Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORD-LOCK 2905 Wedge Lock Washer, 316 Stainless Steel, 2-1/4 Inch Size, 0.35 Inch Thickness | CG8YKD 5UTF4

NORD-LOCK 2905 Wedge Lock Washer, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος 2-1/4 ίντσες, πάχος 0.35 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8YKD Μοντέλο: 2905Cross Ref: 5UTF4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€749.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών2
Μέσα Dia.2.33 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3.35
Σκληρότητα RockwellMin 52 HRC Case Hardened
Μέγεθος2 1 / 4 "
Πάχος0.35 "
Ανοχή πάχους+/- 0.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Χώρα ΠροέλευσηςSweden

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD-LOCK 2905 Wedge Lock Washer, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος 2-1/4 ίντσες, πάχος 0.35 ίντσες
€749.70 /μονάδα