NOBLES 1060829 Όρθιο κενό 14 ίντσες 120 Cfm 10a 120v | AE6BCD 5PFR9

NOBLES 1060829 Όρθια ηλεκτρική σκούπα 14 ιντσών 120 Cfm 10a 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BCD Μοντέλο: 1060829Cross Ref: 5PFR9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€812.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌρθιο κενό
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές10A
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Χωρητικότητα0.19 cu. ft.
Διαδρομή καθαρισμού14 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Φρουρά επίπλωνΟχι
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος44 "
Ρύθμιση ύψουςΑυτόματο
Ύψος κουκούλας4-1 / 4 "
HP1.6 HP
Μήκος12.5 "
φωςΟχι
Καθαρό βάρος16 λίβρες
Βύσμα3-καλώδιο
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Τάση120
Πλάτος14.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.385
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOBLES 1060829 Όρθια ηλεκτρική σκούπα 14 ιντσών 120 Cfm 10a 120v
€812.44 /μονάδα