Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 917-B Κάλυμμα δοκιμής Wrot Copper C 3/4 In | AC8FLE 39R560

NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FLE Μοντέλο: 917-BCross Ref: 39R560
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
€1.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι δοκιμής
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εκτός Dia.3.125 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 907B 11/2 Δοκιμαστικό καπάκι Wrot Copper 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907Β 11/21.625 "1.5 "€4.31
NIBCO 917B 1/2 Καπάκι δοκιμής Wrot Copper C 1/2 Inch 1 In | AC8FKT 39R549 917Β 1/25 / 8 "1 / 2 "€1.60
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"€7.10
NIBCO 917B 11/4 Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 Inch 2-1 / 2 In | AC8FMC 39R581 917Β 11/41.375 "1.25 "€3.32
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 1 ίντσα 1/4 In | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€3.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 3/4 In
€1.84 /μονάδα