Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7334-LF 1/4 Union Χυτό Χάλκινο Χυτό Μόλυβδο C x Mnpt | AD3MPH 40F249

NIBCO 7334-LF 1/4 Union Χυτό Χάλκινο Χαμηλό Μόλυβδο C x Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MPH Μοντέλο: 7334-LF 1/4Σταυρός: 40F249

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x MNPT
Μέγιστη. Πίεση623 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 733-4-LF 2 Union Cast-Bronze με χαμηλό μόλυβδο C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT291 psi-2"-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F2"€207.11
NIBCO 733-4-LF 21/2 Union Low-lead Cast Bronze C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT269 psi-2.5 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F2.5 "€688.54
NIBCO 7334-LF 3/8 Union Bronze Cast χαμηλού μολύβδου C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 8 "€41.76
NIBCO 7334LF-1 Χωρίς μόλυβδο Cast Dzr Brass C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Ορείχαλκος DZR χωρίς μόλυβδοC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1"€117.88
NIBCO 7333LF-112 Union Bronze Cast Low Bronze C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1.5 "€233.98
NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Lead Bronze C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€37.18
NIBCO 7334LF-114 Union Low Lead Lead Bronze C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1.25 "€132.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7334-LF 1/4 Union Χυτό Χάλκινο Χαμηλό Μόλυβδο C x Mnpt
€44.11 /μονάδα