NIBCO Σειρά 733-4 LF, Union


Τα εξαρτήματα σωλήνων της σειράς Nibco 733-4 LF είναι ιδανικά για υγρά υψηλότερης πίεσης, που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση χάλκινων σωλήνων ή διαφόρων εξαρτημάτων με συγκόλληση ή θέρμανση για μόνιμη στεγανή σύνδεση. Αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων χρησιμοποιούνται σε φορητές εγκαταστάσεις νερού όπως HVAC, υδραυλικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές...κατιόντα. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7333LF-112
-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1.5 "€233.98
B
7334LF-114
-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1.25 "€130.73
B
7334LF-12
-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€36.45
B
7334LF-112
-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1.5 "€145.61
B
7334LF-1
Ορείχαλκος DZR χωρίς μόλυβδοC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1"€116.04
C
733-4-LF 2
Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT291 psi-2"-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F2"€207.11
D
7334-LF 3/8
Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 8 "€41.63
C
733-4-LF 21/2
Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT269 psi-2.5 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F2.5 "€688.54
D
7334-LF 1/4
Χαμηλό χάλκινο καστC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 4 "€44.11

Χαρακτηριστικά

  • Τα εξαρτήματα σωλήνων της σειράς Nibco 733-4 LF διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο/μπρούτζο χαμηλής απαγωγής μόλυβδου για ανθεκτική στη σκουριά και άκαμπτη σύνδεση.
  • Έχουν πίεση λειτουργίας που κυμαίνεται από 269 έως 623 psi.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASME B16.18
  • ISO 9001
  • NSF/ANSI 372 / 61

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των εξαρτημάτων σωλήνων της σειράς Nibco 733-4 LF;

20 έως 200 βαθμούς F.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω εξαρτήματα σωλήνων Nibco 733-4 LF Series;

Η διαδικασία εγκατάστασης για αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων περιλαμβάνει την εισαγωγή του σωλήνα μέσα στο εξάρτημα μέχρι να φτάσει στο στοπ του σωλήνα, ακολουθούμενη από ασφαλή σφίξιμο του παξιμαδιού στο σώμα εξαρτήματος χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

Πώς να συντηρήσετε αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων της σειράς Nibco 733-4 LF;

  • Ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διαρροής. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα εξαρτήματα όπως απαιτείται.
  • Καθαρίζετε τα εξαρτήματα τακτικά για να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα ή συσσωρεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού και νερού, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε εντελώς.
  • Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο των εξαρτημάτων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σώμα του εξαρτήματος και στη σωλήνωση.
  • Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ή λειαντικών καθαριστικών στα εξαρτήματα, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν το ορειχάλκινο υλικό.
  • Κατά την εγκατάσταση νέων σωλήνων ή εξαρτημάτων, φροντίστε να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;