Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 611BH 1 / 4X1 / 4X3 / 8 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FLV 39R574

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Μπλουζάκι μπλουζών με μπλουζάκι χάλκινο C x C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FLV Model: 611BH 1/4X1/4X3/8Cross Ref: 39R574

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBullhead Τε
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x C x Γ
Μέγιστη. Πίεση623 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.3/8 "x 3/8" x 1/2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1/4 "x 1/4" x 3/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 611BH 1/8X1/8X1/4 Μπλουζάκι μπλουζών κεφαλής χάλκινο C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi @ 200 βαθμοί F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "€15.65
NIBCO 611BH 3/8X3/8X1/2 Μπλουζάκι μπλουζών κεφαλής χάλκινο C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi @ 200 βαθμοί F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "€10.34
NIBCO 611BH 11 / 4X11 / 4X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi @ 200 βαθμοί F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"€38.57
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Χαλκός C x C x C | AC8FMN 39R591 611 -ΒΗ623 psi @ 200 βαθμοί F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "€20.65
NIBCO 611BH 1X1X11 / 4 Bullhead Tee Wrot Χαλκός C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€27.76
NIBCO 611BH 1X1X11/2 Μπλουζάκι μπλουζών κεφαλής χάλκινο C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "€38.12
NIBCO 611BH 11 / 2X11 / 2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPK 39R635 611BH 11/2X11/2X2577 psi @ 200 βαθμοί F1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "€72.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Μπλουζάκι μπλουζών με μπλουζάκι χάλκινο C x C x C
€15.36 /μονάδα