Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6072 21/2 Αγκώνας 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8

NIBCO 6072 21/2 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WHG Μοντέλο: 6072 21/2Cross Ref: 1VMA8
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
€60.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση336 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6072 11/2 Elbow 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHE 1VMA6 6072408 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "1.5 "€18.32
NIBCO 6072 2 Αγκώνας 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€41.48
NIBCO 6072 3 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€86.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6072 21/2 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In
€60.93 /μονάδα