Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6072 11/2 Elbow 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHE 1VMA6

NIBCO 6072 11/2 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WHE Μοντέλο: 6072 11/2Cross Ref: 1VMA6
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
€18.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση408 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6072 2 Αγκώνας 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€41.48
NIBCO 6072 21/2 Αγκώνας 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€60.93
NIBCO 6072 3 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€86.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6072 11/2 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In
€18.32 /μονάδα