Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 601 11/2 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Copper C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 σύζευξη χωρίς αναστολή Wrot Χαλκός C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WEC Μοντέλο: 601 11/2Cross Ref: 1VLR2
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
€12.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη χωρίς διακοπή
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση408 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σύνδεσμος NIBCO 601-11-2 είναι ένας τύπος εξαρτήματος σωλήνων που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων διαφορετικής διαμέτρου μεταξύ τους. Αποτελείται από ένα άκρο με σπείρωμα και ένα άκρο υποδοχή που ενώνονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι και ένα μανίκι. Αυτός ο σύνδεσμος είναι χρήσιμος σε εφαρμογές υδραυλικών εγκαταστάσεων και HVAC. Διευκολύνει τη δουλειά των υδραυλικών καθώς αυτός ο σύνδεσμος ενώνει γρήγορα και εύκολα δύο σωλήνες χωρίς να χρειάζεται συγκόλληση ή συγκόλληση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σύνδεσμος NIBCO 601-11-2 (χωρίς στοπ) διαθέτει σώμα από τυλιγμένο χαλκό για ισχυρή και αξιόπιστη σύνδεση.
  • Ο τύπος σύνδεσης C x C επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Σε τι διαφέρουν τα εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χάλκινο σωληνάριο NIBCO από τα κανονικά εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χαλκό;

A. Τα εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χάλκινο σωληνάριο NIBCO έχουν σχεδιαστεί με υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και ποιότητας από τα κανονικά εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χαλκό. Η διαδικασία κατασκευής για τα εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χάλκινο σωλήνα NIBCO είναι πιο αυστηρή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλότερης ποιότητας από εκείνα που χρησιμοποιούνται σε κανονικά εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χαλκό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 601 1/4 Σύζευξη χωρίς διακοπή Χαλκός Wrot C x C | AB3WDZ 1VLP8 601912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AB3WEA 1VLP9 601779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 2 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Χαλκός C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Copper C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 601 11/2 σύζευξη χωρίς αναστολή Wrot Χαλκός C x C
€12.01 /μονάδα