Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TSIX0250075S-005P Μήκος αντίχειρα 1/4-20 3/4, 5PK | AD7LDJ 4FAA2

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Μήκος βίδας αντίχειρα 1/4-20 3/4", 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LDJ Μοντέλο: TSIX0250075S-005PCross Ref: 4FAA2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€11.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα, Τύπος S
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού19 / 32 "
Υλικό κεφαλής18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
επικεφαλής Πλάτος33 / 64 "
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC 80-90Β
Ώμος Dia.7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Μήκος βίδας αντίχειρα 1/4-20 3/4", 5PK
€11.46 /πακέτο