Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 601 2 1/2 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AB3WEE 1VLR4

NIBCO 601 2 1/2 σύζευξη χωρίς αναστολή Wrot Χαλκός C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WEE Μοντέλο: 601 2 1/2Cross Ref: 1VLR4
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
€20.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη χωρίς διακοπή
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση336 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σύνδεσμος NIBCO 601-2-1-2 (χωρίς στοπ) είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται για την ένωση δύο τεμαχίων σωλήνων και χρησιμοποιείται συνήθως στις βιομηχανίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, HVAC και πυροπροστασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σύνδεσμος NIBCO 601-2-1-2 χωρίς αναστολέα έχει σώμα από χάλκινο από ύφασμα για αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Ο τύπος σύνδεσης C x C εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιες οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσω όταν χρησιμοποιώ εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χαλκό NIBCO;

A. Όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα σωλήνων NIBCO wrot και χυτού χαλκού, θα πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια, να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 601 1/4 Σύζευξη χωρίς διακοπή Χαλκός Wrot C x C | AB3WDZ 1VLP8 601912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AB3WEA 1VLP9 601779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Copper C x C | AB3WEC 1VLR2 601408 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Χαλκός C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 3 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Copper C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 601 2 1/2 σύζευξη χωρίς αναστολή Wrot Χαλκός C x C
€20.90 /μονάδα