Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 601 3/8 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 3/8 σύζευξη χωρίς αναστολή Wrot Χαλκός C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WEA Μοντέλο: 601 3/8Cross Ref: 1VLP9
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
€3.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη χωρίς διακοπή
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση779 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σύνδεσμος NIBCO 601-3-8 χωρίς στοπ είναι ένας τύπος εξαρτήματος υδραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο σωλήνων μεταξύ τους. Αυτός ο τύπος ζεύξης είναι χρήσιμος στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς είναι σε θέση να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Επιπλέον, χρησιμοποιείται επίσης στην ιατρική βιομηχανία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ιατρικού εξοπλισμού και σωλήνων. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του τύπου ζεύξης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση δύο σωλήνων μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων ή εξαρτημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Το χάλκινο σώμα του συνδέσμου NIBCO 601-3-8 είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και ανθεκτικό στη διάβρωση.
  • Ο τύπος σύνδεσης C x C είναι εύκολο να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω εξαρτήματα σωλήνων από χυτή και χυτή NIBCO;

Α. Αυτά τα χάλκινα εξαρτήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή υποδοχή.

Ε. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τα εξαρτήματα σωλήνων σωλήνων από χυτή και χυτή NIBCO;

A. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα εξαρτήματά σας, ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.

Ε. Ποια βήματα πρέπει να κάνω για την αποσυναρμολόγηση ή την επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων σωλήνων NIBCO κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών συντήρησης;

A.

  • Για να αποσυναρμολογήσετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματα από χάλκινο στριφτό, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή μια υποδοχή για να χαλαρώσετε το εξάρτημα.
  • Για να αποσυναρμολογήσετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματα από χυτό χαλκό, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί και ένα σφυρί για να χαλαρώσετε το εξάρτημα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 601 1/4 Σύζευξη χωρίς διακοπή Χαλκός Wrot C x C | AB3WDZ 1VLP8 601912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 11/2 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Copper C x C | AB3WEC 1VLR2 601408 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Χαλκός C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Σύζευξη χωρίς στάση Wrot Copper C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Σύζευξη χωρίς διακοπή Wrot Χαλκός C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 601 3/8 σύζευξη χωρίς αναστολή Wrot Χαλκός C x C
€3.58 /μονάδα