NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Ρυθμιζόμενη Αντλία | AG8GZK

NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Ρυθμιζόμενη αντλία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GZK Μοντέλο: 10003947

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,047.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
Χωρητικότητα5 Γαλ. Κάδος
ΈλεγχοςΧειροκίνητα χειριστήρια, χειριστήρια ψεκασμού
ΦίλτραΦίλτρο σωλήνα αναρρόφησης
Ύψος38 "
Μήκος54 "
Τύπος βαφήςΨεκάσματα Χρώματα Βάσης Νερού
Πηγή ενέργειαςΚινητήρας, 140cc Briggs & Stratton
ΑντλίαNewstripe
Τύπος αντλίαςΧωρίς αέρα, ρυθμιζόμενο 0-3000 psi
Τύπος StriperΠερπατήστε πίσω
ΖάντεςΠνευματικά ελαστικά 10 "
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Newstripe 4250 Airless striping machine είναι ένα σύστημα βαφής & σήμανσης για ρίγες αθλητικών γηπέδων και πεζοδρομίων. Αυτή η μηχανή ρίψης μπορεί να παράγει φωτεινές γραμμές πλάτους 2 έως 6 ιντσών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ρυθμιζόμενη αντλία πίεσης που επιτρέπει πίεση έως και 3000 psi για ρίψη και μειώνει τη σπατάλη.
  • Έχει όλη τη συγκολλημένη κατασκευή για να εξαλείψει την ταλαιπωρία του συχνού σφίξιμο των παξιμαδιών και των μπουλονιών.
  • Το μηχάνημα ρίψης Newstripe airless διαθέτει χειριστήρια που τοποθετούνται στη λαβή και λαβές με αντικραδασμική προστασία για άνεση του χειριστή ενώ χαράσσει μακριές γραμμές.
  • Ο απλός σχεδιασμός του επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν εύκολα τα χρώματα.
  • Ο κάδος αποθήκευσης χρώματος ασφαλίζεται με ένα καπάκι για να αποφευχθεί η διαρροή.
  • Ο σφιγκτήρας γρήγορης απελευθέρωσης επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του πιστολιού ψεκασμού για βαφή μέσω στένσιλ.
  • Τα τέσσερα πνευματικά ελαστικά 10 ιντσών μπορούν να περάσουν εύκολα από επιφάνειες που κυμαίνονται από τσιμεντένια πεζοδρόμια έως ανώμαλα αθλητικά γήπεδα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Newstripe Cleaning Tanks: Αυτές οι δεξαμενές χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της μηχανής striping μετά τη χρήση.
  • Newstripe Pump Defenders: Αυτά τα προστατευτικά λιπαίνουν το μηχάνημα και το προστατεύουν από τη διάβρωση τα καλοκαίρια. Αυτά τα αντιψυκτικά προστατεύουν επίσης το μηχάνημα όταν αποθηκεύεται κάτω από -30 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Newstripe 10001231 Πίσω τροχίσκος: Αυτός ο πίσω τροχός διευκολύνει τη χάραξη κυκλικών και τόξων σημαδιών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ικανότητα αποθήκευσης χρώματος αυτής της μηχανής ρίψης;

Α. 5 γαλόνια.

Ερ. Μπορεί αυτή η μηχανή ρίψης να αντέξει πολλές ώρες λειτουργίας;

A. Το μηχάνημα ρίψης χωρίς αέρα Newstripe τροφοδοτείται από κινητήρα Briggs and Stratton 140EX 550cc για ομαλή λειτουργία, ακόμη και μετά από πολλές ώρες εργασίας.

Ε. Πώς να καθαρίσετε αυτό το μηχάνημα μετά τη χρήση;

A. Αντικαταστήστε το δοχείο που περιέχει αχρησιμοποίητο χρώμα με ένα δοχείο που περιέχει καθαρό νερό και ξεπλύνετε το σύστημα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤύπος βαφήςΠηγή ενέργειαςΤύπος StriperΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10003031 Αυτοκινούμενη μηχανή λωρίδας χωρίς αέρα, τροχοί 10 ιντσών | AG8GZG 1000303144 "25 "Ψεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιούΚινητήρας Briggs & Stratton OHV 127 ccΑυτοκινούμενο58 "€6,171.14
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi Ρυθμιζόμενη Αντλία | AG8GZJ 1000356644 "25 "Ψεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιούΚινητήρας Briggs & Stratton OHV 127 cc με προειδοποίηση λαδιούΠερπατήστε πίσω58 "€4,322.66
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Ψεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιούHonda gx120Αυτοκινούμενο58 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Ρυθμιζόμενη αντλία
€7,047.48 /μονάδα