NEWSTRIPE 10003031 Αυτοκινούμενη μηχανή λωρίδας χωρίς αέρα, τροχοί 10 ιντσών | AG8GZG

NEWSTRIPE 10003031 Αυτοκινούμενο μηχάνημα ρίγες χωρίς αέρα, τροχοί 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8GZG Μοντέλο: 10003031

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,171.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
Χωρητικότητα5 Γαλ. Κάδος
ΈλεγχοςΧειροκίνητα χειριστήρια, χειριστήρια ψεκασμού
ΦίλτραΦίλτρο σωλήνα αναρρόφησης
Ύψος38 "
Μήκος58 "
Τύπος βαφήςΨεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιού
ΑντλίαNewstripe
Τύπος αντλίαςΧωρίς αέρα, ρυθμιζόμενο 0-3000 psi
Τύπος StriperΑυτοκινούμενο
ΖάντεςΠνευματικά ελαστικά 10 "
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.184
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η αυτοπροωθούμενη ριγέ μηχανή Newstripe 10003031 είναι ιδανική για σήμανση αθλητικών γηπέδων και πεζοδρομίων. Διαθέτει έναν μόνο λειτουργικό μοχλό για μείωση της κούρασης του χειριστή ενώ δημιουργεί μεγάλες ουρές.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μηχάνημα ρίψης Newstripe 10003031 επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την πίεση (0 - 3000 psi) για να αποκτήσει μια γραμμή υψηλής ποιότητας χωρίς σπατάλη.
  • Αυτό το μηχάνημα λωρίδας κινείται υδραυλικά από μια μη παλλόμενη αντλία που εξαλείφει τις πιθανότητες κουρελιασμένων και χτενισμένων άκρων.
  • Ο σφιγκτήρας γρήγορης απελευθέρωσης αφαιρεί το πιστόλι ψεκασμού για να βάψει κράσπεδα και δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Αυτό το μηχάνημα βαφής χωραφιού τροφοδοτείται από έναν κινητήρα Briggs & Stratton 127 κυβικών για ρίγες μακριές γραμμές.
  • Διαθέτει κίνηση τριβής μεταβλητής ταχύτητας που τραβά το μηχάνημα σε τραχιές επιφάνειες και κλίνει εύκολα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Δεξαμενή καθαρισμού Newstripe: Αυτά τα δοχεία 1 γαλονιού τοποθετούνται στα πλαϊνά του μηχανήματος και είναι χρήσιμα για το πλύσιμο του πιστολιού ψεκασμού και των εύκαμπτων σωλήνων στο χωράφι.
  • Newstripe 10001231 Πίσω τροχίσκος: Αυτοί οι πίσω τροχοί μειώνουν την προσπάθεια δημιουργίας κύκλων και σημαδιών σε σχήμα τόξου.
  • Newstripe Pump Defender: Αυτά τα προστατευτικά αντλίας χωρίς αέρα παρέχουν λίπανση για την πρόληψη της σκουριάς, της διάβρωσης και της πρόωρης φθοράς.
  • Newstripe HashMark Master II: Αυτοί οι δείκτες πεδίου εξαλείφουν την ανάγκη για στένσιλ και πρότυπα στις ρίγες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα βαφής αυτής της μηχανής ρίψης;

Α. 5 γαλόνια.

Ερ. Ποια είναι η χρήση του αυτοκινούμενου μηχανισμού σε αυτό το μηχάνημα;

Α. Ο αυτοκινούμενος μηχανισμός επιτρέπει στο μηχάνημα να κινείται μόνο του. Μόλις αρχίσει να κινείται το μηχάνημα ρίψης χωραφιού, απαιτεί λίγη έως καθόλου φυσική προσπάθεια για να συνεχίσει να κινείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤύπος βαφήςΠηγή ενέργειαςΤύπος StriperΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi Ρυθμιζόμενη Αντλία | AG8GZJ 1000356644 "25 "Ψεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιούΚινητήρας Briggs & Stratton OHV 127 cc με προειδοποίηση λαδιούΠερπατήστε πίσω58 "€4,322.66
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Ρυθμιζόμενη Αντλία | AG8GZK 1000394728 "37 "Ψεκάσματα Χρώματα Βάσης ΝερούΚινητήρας Briggs & Stratton 140 ccΠερπατήστε πίσω24 "€3,880.23
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Ψεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιούHonda gx120Αυτοκινούμενο58 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10003031 Αυτοκινούμενο μηχάνημα ρίγες χωρίς αέρα, τροχοί 10 ιντσών
€6,171.14 /μονάδα