NEW AGE 22048ES24P Βάση εξοπλισμού 20 x 24 x 48 | AF2ZWX 6ZUD9

NEW AGE 22048ES24P Βάση εξοπλισμού 20 x 24 x 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZWX Μοντέλο: 22048ES24PCross Ref: 6ZUD9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€684.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση εξοπλισμού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος20 "
Τύπος ακμήςΕχων χείλη
Ύψος24 "
Τύπος ποδιού1-5 / 16 "Dia. Σωλήνας
Μήκος48 "
Αξιολόγηση φορτίου400 λίβρες ανά ράφι
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός Ράφων2
Δημοσίευση Dia.1-5 / 16 "
Πλάτος20 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21824ES24P Βάση εξοπλισμού 18 x 24 x 24 | AF2ZWM 6ZUD0 21824ES24P18 "24 "24 "18 "€580.14
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21830ES24P Βάση εξοπλισμού 18 x 24 x 30 | AF2ZWN 6ZUD1 21830ES24P18 "24 "30 "18 "€663.72
ΝΕΑ Ηλικία 21836ES24P Βάση εξοπλισμού 18 x 24 x 36 | AF2ZWP 6ZUD2 21836ES24P18 "24 "36 "18 "€692.82
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21842ES24P Βάση εξοπλισμού 18 x 24 x 42 | AF2ZWQ 6ZUD3 21842ES24P18 "24 "42 "18 "€716.99
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 21848ES24P Εξοπλισμός Βάση 18 x 24 x 48 | AF2ZWR 6ZUD4 21848ES24P18 "24 "48 "18 "€723.35
ΝΕΑ Ηλικία 22024ES24P Βάση εξοπλισμού 20 x 24 x 24 | AF2ZWT 6ZUD5 22024ES24P20 "24 "24 "20 "€657.52
NEW AGE 22030ES24P Βάση εξοπλισμού, 20 "Βάθος x 24" ightψος x 30 "Μήκος | AF2ZWU 6ZUD6 22030ES24P20 "24 "30 "20 "€684.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 22048ES24P Βάση εξοπλισμού 20 x 24 x 48
€684.21 /μονάδα