ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 1193 Γενικής Χρήσης Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5

NEW AGE 1193 Dolly γενικής χρήσης 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2GNV Μοντέλο: 1193Cross Ref: 6TJF5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€762.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκουΠλατφόρμα περιστρεφόμενου πολυολεφινικού κόμβου, πέλμα πολυουρεθάνης
ΧρώμαΜαύρο / Μπλε
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος44.5 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος21 "
Μήκος ραφιού27 "
Πλάτος ραφιού21 "
Χαρακτηριστικά1 γωνιακή βαθμίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΧαρακτηριστικάΧρώμαΕίδοςΤιμή
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 95636 Γενικής Χρήσης Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0 9563626.75 "3"Πλατφόρμα19.5 "14 "Μίξερ μπολΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€853.01
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 98716 Γενικής Χρήσης Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"Στέλεχος24.25 "16.25 "Μίξερ μπολΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€872.72
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 98998 Γενικής Χρήσης Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"Πλατφόρμα21.25 "16.25 "Τραπεζάκι ατμούΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€1,816.12
NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"Πλατφόρμα23 "15.25 "Θήκη κοτόπουλουΜαύρηΥπηρεσία τροφίμων Dolly-
RFQ
ΝΕΑ Ηλικία 1176A Υπηρεσία Τροφίμων Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Πλατφόρμα περιστρεφόμενου πολυολεφινικού κόμβου, πέλμα πολυουρεθάνης22.375 "20.625 "Γυάλινο ράφιΜαύρο / ΜπλεΥπηρεσία τροφίμων Dolly€754.77
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 1194 Γενικής χρήσης Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Πλατφόρμα περιστρεφόμενου πολυολεφινικού κόμβου, πέλμα πολυουρεθάνης30 "21 "2 γωνιακή βαθμίδαΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€993.63
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6266 Δοχείο Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Polyolefin28.25 "15.75 "2 επίπεδο LugΜαύρο / ΜπλεΔοχείο Dolly€432.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 1193 Dolly γενικής χρήσης 1000 Lb.
€762.30 /μονάδα