Μηχανή σπειρώματος RIDGID 26092, Χωρητικότητα σωλήνων 1/4 έως 4 ίντσες | AD6ZVQ 4CW39

RIDGID 26092 Μηχανή σπειρώματος σωλήνων, χωρητικότητα σωλήνων 1/4 έως 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZVQ Μοντέλο: 26092Cross Ref: 4CW39

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,247.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή σπειρώματος σωλήνων
Ενισχυτές15
ΧωρητικότηταΣωλήνας 1/4 "έως 4", Ράβδος 1/4 "έως 2"
ΤσακΤύπος σφυριού με αντικαταστάσιμα ένθετα σιαγόνων Rocker-Action
HP1.5
Hz50/60
Χωρίς φορτίο RPM12/36
Συνολικό μήκος18.5 "
συνολικό πλάτος72.5 "
Φάση1
ΑντλίαΑυτοεμφανιζόμενος Gerotor Σταθερής Ροής
αντιστρέφονταςΟχι
Μέγεθος ράβδου1/4 "έως 2"
Τύπος διακόπτηΠεριστροφικός διακόπτης οπισθοπορείας / απενεργοποίησης / εμπρόσθιας κίνησης και πλήρης διακόπτης ποδιών
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.05
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων (2)
    • Χαρακτηριστικά: Συσκευή πίσω κεντραρίσματος Cam-Action, αυτόνομο σύστημα λαδιού μέσω κεφαλής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντιστρέφονταςΧωρητικότηταHPΤύπος διακόπτηHzΧωρίς φορτίο RPMΙκανότητα λαδιούΣυνολικό μήκοςΤιμή
RIDGID 93287 Μηχανή σπειρώματος σωλήνων 1/8 έως 2 σε | AD2NHA 3RY43 93287ΝαιΣωλήνας 1/8 "έως 2", Ράβδος 1/4 "έως 2"1/2Διακόπτης προς τα εμπρός / σβήσιμο / όπισθεν και ενσωματωμένος διακόπτης ποδιών On / Offαπό 25 έως 60361.75 gal.38.125 "€12,054.95
RIDGID 15682 Μηχανή σπειρώματος σωλήνων 1/8 έως 2 ίντσες | AH9KHA 3Z987 15682ΝαιΣωλήνας 1/8 "έως 2", Ράβδος 1/4 "έως 2"1/2Διακόπτης προς τα εμπρός / σβήσιμο / όπισθεν και ενσωματωμένος διακόπτης ποδιών On / Offαπό 25 έως 60381.0 gal.19 "€8,915.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 26092 Μηχανή σπειρώματος σωλήνων, χωρητικότητα σωλήνων 1/4 έως 4 ίντσες
€18,247.02 /μονάδα