ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 95636 Γενικής Χρήσης Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0

NEW AGE 95636 Dolly γενικής χρήσης 900 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QGD Μοντέλο: 95636Cross Ref: 6LGH0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκουΠλατφόρμα
ΧρώμαΜαύρο / Μπλε
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος30.125 "
Συνολικό μήκος26.75 "
συνολικό πλάτος26.75 "
Μήκος ραφιού19.5 "
Πλάτος ραφιού14 "
ΧαρακτηριστικάΜίξερ μπολ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΧαρακτηριστικάΧρώμαΕίδοςΤιμή
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 98716 Γενικής Χρήσης Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"Στέλεχος24.25 "16.25 "Μίξερ μπολΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€872.72
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 98998 Γενικής Χρήσης Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"Πλατφόρμα21.25 "16.25 "Τραπεζάκι ατμούΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€1,816.12
NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"Πλατφόρμα23 "15.25 "Θήκη κοτόπουλουΜαύρηΥπηρεσία τροφίμων Dolly-
RFQ
ΝΕΑ Ηλικία 1176A Υπηρεσία Τροφίμων Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Πλατφόρμα περιστρεφόμενου πολυολεφινικού κόμβου, πέλμα πολυουρεθάνης22.375 "20.625 "Γυάλινο ράφιΜαύρο / ΜπλεΥπηρεσία τροφίμων Dolly€754.77
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 1193 Γενικής Χρήσης Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5 119321 "5"Πλατφόρμα περιστρεφόμενου πολυολεφινικού κόμβου, πέλμα πολυουρεθάνης27 "21 "1 γωνιακή βαθμίδαΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€762.30
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 1194 Γενικής χρήσης Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Πλατφόρμα περιστρεφόμενου πολυολεφινικού κόμβου, πέλμα πολυουρεθάνης30 "21 "2 γωνιακή βαθμίδαΜαύρο / ΜπλεΓενική χρήση Dolly€993.63
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6266 Δοχείο Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Polyolefin28.25 "15.75 "2 επίπεδο LugΜαύρο / ΜπλεΔοχείο Dolly€432.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 95636 Dolly γενικής χρήσης 900 Lb.
€853.01 /μονάδα