Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΘΝΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ 112N-18 Πόρτα κάτω 18 πόδια Μαύρη | AC8MHL 3CEY1

NATIONAL GUARD 112N-18 Πόρτα κάτω 18 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MHL Μοντέλο: 112N-18Cross Ref: 3CEY1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€279.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω στεγανοποίηση πόρτας
Ύψος φλάντζας1 / 4 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας0.250 "
Πλάτος φλάντζας1.625 "
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούΚαουτσούκ TPE
Εισαγωγή μεγέθους3 / 4 "
Εισαγωγή τύπουΚυρτή
Μήκος18ft.
Παραμένει ευέλικτη-30 βαθμοί έως 210 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.467
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροβολήΥλικό φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΕίδοςΜήκοςΤιμή
NATIONAL GUARD 112N-9 Πόρτα κάτω από 9 πόδια Μαύρο | AC8MHK 3CEX9 112N-9-Αλουμίνιο1.625 "ΜαύρηΚαουτσούκ TPE3 / 4 "Κάτω στεγανοποίηση πόρτας9ft.€149.38
NATIONAL GUARD D620A-8x10 Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας εναέριας | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Αλουμίνιο7 / 8 "ΓκρίΠινέλο νάιλον1"Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας4 'και 5'€296.10
NATIONAL GUARD D620A-10x12 Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας εναέριας | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Αλουμίνιο7 / 8 "ΓκρίΠινέλο νάιλον1"Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας5 'και 6'€362.09
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-6 Facemount Σφραγίδα πόρτας εναέριου χώρου 6 πόδια | AC9NRR 3ΗRV3 197ΝΑ-61 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount6"€70.38
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount Σφραγίδα πόρτας 8 πόδια | AC9NRT 3HRV4 197ΝΑ-81 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount8ft.€105.62
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-10 Facemount Σφραγίδα πόρτας εναέριου χώρου 10 πόδια | AC9NRU 3HRV5 197ΝΑ-101 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount10ft.€117.02
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-12 Facemount Σφραγίδα πόρτας εναέριου χώρου 12 πόδια | AC9NRV 3ΗRV6 197ΝΑ-121 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount12ft.€140.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD 112N-18 Πόρτα κάτω 18 πόδια μαύρο
€279.33 /μονάδα