NATIONAL GUARD 197NA-12 Facemount Σφραγίδα πόρτας εναέριου χώρου 12 πόδια | AC9NRV 3ΗRV6

NATIONAL GUARD 197NA-12 Στεγανοποίηση εναέριας πόρτας με πρόσοψη 12 πόδια

Στοιχείο: AC9NRV Μοντέλο: 197NA-12Cross Ref: 3HRV6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€140.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount
Ύψος φλάντζας7 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΑτσάλι
Πάχος φλάντζας0.083 "
Πλάτος φλάντζας7 / 8 "
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους1.5 "
Εισαγωγή τύπουΔιαμέρισμα
Μήκος12ft.
Προβολή1 / 4 "
Παραμένει ευέλικτη-30 βαθμοί έως 210 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3365
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)370.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ4008196000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος περιβλήματος (1/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροβολήΥλικό φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΕίδοςΜήκοςΤιμή
NATIONAL GUARD 112N-9 Πόρτα κάτω από 9 πόδια Μαύρο | AC8MHK 3CEX9 112N-9-Αλουμίνιο1.625 "ΜαύρηΚαουτσούκ TPE3 / 4 "Κάτω στεγανοποίηση πόρτας9ft.€149.38
ΕΘΝΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ 112N-18 Πόρτα κάτω 18 πόδια Μαύρη | AC8MHL 3CEY1 112N-18-Αλουμίνιο1.625 "ΜαύρηΚαουτσούκ TPE3 / 4 "Κάτω στεγανοποίηση πόρτας18ft.€279.33
NATIONAL GUARD D620A-8x10 Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας εναέριας | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Αλουμίνιο7 / 8 "ΓκρίΠινέλο νάιλον1"Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας4 'και 5'€296.10
NATIONAL GUARD D620A-10x12 Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας εναέριας | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Αλουμίνιο7 / 8 "ΓκρίΠινέλο νάιλον1"Σετ στεγανοποίησης πλαισίου πόρτας5 'και 6'€362.09
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-6 Facemount Σφραγίδα πόρτας εναέριου χώρου 6 πόδια | AC9NRR 3ΗRV3 197ΝΑ-61 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount6"€70.38
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount Σφραγίδα πόρτας 8 πόδια | AC9NRT 3HRV4 197ΝΑ-81 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount8ft.€105.62
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-10 Facemount Σφραγίδα πόρτας εναέριου χώρου 10 πόδια | AC9NRU 3HRV5 197ΝΑ-101 / 4 "Ατσάλι7 / 8 "ΜαύρηNeoprene1.5 "Στεγανοποίηση υπερυψωμένης πόρτας Facemount10ft.€117.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD 197NA-12 Στεγανοποίηση εναέριας πόρτας με πρόσοψη 12 πόδια
€140.74 /μονάδα