MUSTEE 19W Μπανιέρα Πλυντηρίου Θερμοπλαστικό μήκους 24 ιντσών | AD6UNK 4ARZ2

MUSTEE Μπανιέρα πλυντηρίου 19W Θερμοπλαστικό μήκους 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UNK Μοντέλο: 19WCross Ref: 4ARZ2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€124.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπανιέρα πλυντηρίου
Πίσω SplashΟχι
Βάθος μπολ14.375 "
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ24 "x 20"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος20 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.92
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)63.25
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MUSTEE 27F Μπανιέρα Θερμοπλαστικό Μήκος 24 ιντσών | AD6UNL 4ARZ3 27FΌροφος40 "€288.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUSTEE Μπανιέρα πλυντηρίου 19W Θερμοπλαστικό μήκους 24 ιντσών
€124.08 /μονάδα