COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά PMC, Shut Off Coupling Inserts


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 8 " , Υλικό: Πολυπροπυλένιο , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Σώμα Dia.ΧρώμαΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PMCD240212
--Φυσικό-Εισαγωγή MNPT x MLCoupler--€24.60
B
PMCD230412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€31.46
C
PMCD220112
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€28.35
B
PMCD230212
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€33.08
C
PMCD220212
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€21.53
D
PMCD2402
-0.58 "Άσπρο-MNPTΕισαγωγή Inline1.45 "1 / 8 "€22.50
C
PMCD220412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€25.20
E
PMCD210412
--Φυσικό1 / 4 "Σωλήνας x ΕισαγωγήCoupler--€35.16
D
PMCD2404
-0.65 "Άσπρο-MNPTΕισαγωγή Inline1.42 "1 / 4 "€22.05
F
PMCD200412
--Φυσικό1 / 4 "Σωλήνας x ζεύκτηςCoupler--€24.86
G
PMCD4204
1 / 4 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.95 "-€29.43
H
PMCD2204
1 / 4 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.7 "-€19.36
I
PMCD2006
1 / 4 "0.65 "Άσπρο3 / 8 "TFPΕισαγωγή Inline1.52 "-€24.65
J
PMCD2304
1 / 4 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.21 "-€25.21
G
PMCD4202
1 / 8 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.75 "-€25.54
J
PMCD2302
1 / 8 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.21 "-€26.26
H
PMCD2202
1 / 8 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.67 "-€20.54
H
PMCD2201
1 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.47 "-€22.80
G
PMCD4201
1 / 16 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.5 "-€33.44
H
PMCD2203
3 / 16 "0.500 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.88 "-€20.40
G
PMCD4203
3 / 16 "0.72 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.83 "-€26.04
K
PMCD2104
11 / 64 "0.500 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.21 "-€27.68
L
PMCD4004
11 / 64 "0.72 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή πλαισίου1.82 "-€25.54
I
PMCD2004
11 / 64 "0.58 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.57 "-€18.65

Σειρά PMC, Shut Off Coupling Inserts

CPC PMC Series, Κλείστε τα ένθετα ζεύξης έχουν ενσωματωμένες βαλβίδες κλεισίματος που αποτρέπουν τη διαρροή σε βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ποτών, επιστημών ζωής και χημικών διεργασιών. Αυτά τα ένθετα πληρούν τα πρότυπα FDA, USDA και NSF και λειτουργούν σε εύρος θερμοκρασιών -40 βαθμών έως 180 βαθμών Φ. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις σειρές PMC, κλείστε τα ένθετα ζεύξης, διαθέσιμα σε διαμέτρους σώματος 0.5, 0.65, 0.72 και 0.58.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;