SPEEDAIRE Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα


Τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα Speedaire αφαιρούν σωματίδια λαδιού και υγρού από τον πεπιεσμένο αέρα, διασφαλίζοντας ότι ο αέρας είναι καθαρός και στεγνός πριν από τη χρήση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται ιδανικά στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών.

Φίλτρα
Υλικό μπολ: Αλουμίνιο , Τύπος αποστράγγισης: Αυτόματο , Φιλτράρισμα μέσων: Nanopor Micro γυαλί , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο
ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4 GNY8
0.01 micron147 cfm290 psi77 βαθμοί F24.8 "4.8 "1 "NPT€756.87
A
4GPA6
0.01 micron500 cfm290 psi77 βαθμοί F36 "7.2 "2 "NPT€1,470.38
A
4GNX5
0.01 micron58 cfm290 psi77 βαθμοί F15.2 "4"1 / 2 "NPT€537.09
A
4GPC1
0.01 micron712 cfm290 psi77 βαθμοί F36 "7.2 "2 "NPT€1,821.15
A
4GPA2
0.01 micron353 cfm290 psi77 βαθμοί F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,178.06
A
4GNX9
0.01 micron88 cfm290 psi77 βαθμοί F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€564.76
B
38ΧΚ57
0.01 micron125 cfm725 psi122 βαθμοί F7"5"1 / 2 "NPT€1,409.76
A
4GNW6
0.01 micron15 cfm290 psi77 βαθμοί F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
C
4 GNP9
1 micron88 cfm290 psi176 βαθμοί F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€357.59
A
4 GNY2
1 micron88 cfm290 psi176 βαθμοί F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€576.54
A
4GPC3
1 micron712 cfm290 psi176 βαθμοί F36 "7.2 "2 "NPT€1,899.67
A
4GNW8
1 micron15 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.83
A
4GNZ1
1 micron147 cfm290 psi176 βαθμοί F24.8 "4.8 "1 "NPT€784.18
A
4GPA4
1 micron353 cfm290 psi176 βαθμοί F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
A
4GPA8
1 micron500 cfm290 psi176 βαθμοί F36 "7.2 "2 "NPT€1,520.66
A
4GNX7
1 micron58 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 2 "NPT€547.38
A
4 GNY9
5 micron147 cfm290 psi176 βαθμοί F24.8 "4.8 "1 "NPT€792.46
A
4 GNY1
5 micron88 cfm290 psi176 βαθμοί F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€585.90
A
4GNW7
5 micron15 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 4 "NPT€467.54
A
4GPC2
5 micron712 cfm290 psi176 βαθμοί F36 "7.2 "2 "NPT€1,884.25
A
4GNX6
5 micron58 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 2 "NPT€548.34
A
4GPA3
5 micron353 cfm290 psi176 βαθμοί F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,196.09
A
4GPA7
5 micron500 cfm290 psi176 βαθμοί F36 "7.2 "2 "NPT€1,516.73

Μηχανισμός εργασίας

  • Ο πεπιεσμένος αέρας αναρροφάται στο φίλτρο.
  • Μεγάλα σωματίδια παγιδεύονται από το φίλτρο.
  • Το νερό συμπυκνώνεται σε μεγαλύτερα σταγονίδια και απομακρύνεται από το ρεύμα του αέρα.
  • Τα μικρότερα σωματίδια συνενώνονται σε μεγαλύτερα σταγονίδια και απομακρύνονται από το ρεύμα αέρα.
  • Στη συνέχεια απελευθερώνεται καθαρός και στεγνός αέρας από το φίλτρο.

Χαρακτηριστικά

  • Τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα Speedaire διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτουν μέσα φίλτρου μικρούαλου με νανοπόρους, το οποίο είναι βιολογικά αδρανές και μη τοξικό.
  • Αυτά τα φίλτρα αέρα περιλαμβάνουν δείκτη διαφορικής πίεσης για εύκολη και ακριβή παρακολούθηση των φίλτρων.
  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 176 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αυτών των φίλτρων πεπιεσμένου αέρα Speedaire;

Αυτά τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα Speedaire παρέχουν ρυθμούς ροής έως και 2470 cfm.

Πώς να διατηρήσετε αυτά τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα Speedaire;

  • Καθαρίστε τον αεροσυμπιεστή από βρωμιά, σκουριά και άλλες εξωτερικές συσσωρεύσεις.
  • Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα.
  • Προσοχή στην ποιότητα του αέρα.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή των φίλτρων πεπιεσμένου αέρα Speedaire;

  • Τύπος φίλτρου
  • Ροή αέρα
  • Πτώση πίεσης

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;