Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4GPA4 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες | AD7VGN

SPEEDAIRE Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 4GPA4 235 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VGN Μοντέλο: 4GPA4
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
€1,204.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Φίλτρο MediaNanopor Micro γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή353 cfm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος26.4 "
συνολικό πλάτος4.8 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0095
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)62.74
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 4GNP9 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες | AD7VCQ 4 GNP91 micron88 cfm290 psi176 βαθμοί F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€357.59
SPEEDAIRE 4GNW6 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 PSI Πλάτος 4 ιντσών | AD7VDY 4GNW60.01 micron15 cfm290 psi77 βαθμοί F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
SPEEDAIRE 4GNW7 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 4 ιντσών | AD7VDZ 4GNW75 micron15 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 4 "NPT€467.54
SPEEDAIRE 4GNW8 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 PSI Πλάτος 4 ιντσών | AD7VEA 4GNW81 micron15 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.83
SPEEDAIRE 4GNX5 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 4 ιντσών | AD7VEG 4GNX50.01 micron58 cfm290 psi77 βαθμοί F15.2 "4"1 / 2 "NPT€537.09
SPEEDAIRE 4GNX6 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 4 ιντσών | AD7VEH 4GNX65 micron58 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 2 "NPT€548.34
SPEEDAIRE 4GNX7 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 4 ιντσών | AD7VEJ 4GNX71 micron58 cfm290 psi176 βαθμοί F15.2 "4"1 / 2 "NPT€547.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 4GPA4 235 Psi Πλάτος 4.8 ίντσες
€1,204.36 /μονάδα